Motion
3M268X

3M
3M268X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en film de polyester, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09462861
N° MFR3M268X
Prix63.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M268X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en film de polyester, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09462861
N° MFR3M268X
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
Prix63.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Polissage des connecteurs de fibre optique, rodage à plat, finition de la tête de média, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7100043733
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111616857
  • Application du matériel
    Céramique, verre, métal à haute dureté, métal, plastique, carbure de silicium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111616857

Aperçu

Description du fabricant
7100038550 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surfaces plates et arrondissement des bords bas
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles