Motion
3M461X

3M
3M461X

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 15 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI09462877
N° MFR3M461X
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M461X

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 15 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI09462877
N° MFR3M461X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    4.25 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Polissage des connecteurs de fibre optique, rodage plat, Superfinition
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Dos uni
  • Numéro de grain
    15
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7000044797
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111500347
  • Application du matériel
    Connecteur de fibre optique
  • CUP_NON
    00051111500347

Aperçu

Description du fabricant
7010360426 3M FILM DE PLAFOND 461X, 15.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux