Motion
3M468XW

3M
3M468XW

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09462895
N° MFR3M468XW
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M468XW

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09462895
N° MFR3M468XW
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
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Connecteurs à fibres optiques, rodage à plat, polissage, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7000044792
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111901427
  • Application du matériel
    Céramique, verre, métal à haute dureté, métal, plastique, carbure de silicium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111901427

Aperçu

Description du fabricant
7000044792 3M FILM DE PLAFOND 468XW, 3.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Résine à décomposition facile pour le polissage des connecteurs MT
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux