Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7010359530 3M  468XY, DISQUE DE 3.0 MICRONS, MATRICE 500X, 50/I 5 PO X NH

3M
7010359530 3M LAPPING FILM 468XY, 3.0 MICRON DISC, 5 IN X NH DIE 500X, 50/I

Matériau abrasif au carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09462896
N° MFR7010359530 3M LAPPING FILM 468XY, 3.0 MICRON DISC, 5 IN X NH DIE 500X, 50/I
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359530 3M LAPPING FILM 468XY, 3.0 MICRON DISC, 5 IN X NH DIE 500X, 50/I

Matériau abrasif au carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09462896
N° MFR7010359530 3M LAPPING FILM 468XY, 3.0 MICRON DISC, 5 IN X NH DIE 500X, 50/I
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
Prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111701256
  • CUP_NON
    00051111701256

Aperçu

Description du fabricant
7010359530 3M FILM DE PLAFOND 468XY, 3.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Système de résine plus robuste que 463X
  • Non recommandé pour les connecteurs MT à fibre optique
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux