Motion
7010307688 3M PELLICULE DE RODAGE DIAMANTÉE 661X, ROULEAU DE 6.0 MICRONS, 0.25 PO X 150

3M
7010307688 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 6.0 MICRON ROLL, 0.25 IN X 150

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 661X, rouleau de 6.0 microns, 0.25 po x 150 pi x 3 po ASO, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09462988
N° MFR7010307688 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 6.0 MICRON ROLL, 0.25 IN X 150
Prix390.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307688 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 6.0 MICRON ROLL, 0.25 IN X 150

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 661X, rouleau de 6.0 microns, 0.25 po x 150 pi x 3 po ASO, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09462988
N° MFR7010307688 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 6.0 MICRON ROLL, 0.25 IN X 150
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
Prix390.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    1.001 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111698235
  • CUP_NON
    00051111698235

Aperçu

Description du fabricant
7010307688 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surface plus plate et bords tranchants
  • Finition uniforme
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux