Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7010325523 3M  664X, FEUILLE DE PSA DE 45.0 MICRONS, 6 PO X 6

3M
7010325523 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 664X, feuille PSA 45.0 microns, 6 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463064
N° MFR7010325523 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6
Prix48.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325523 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 664X, feuille PSA 45.0 microns, 6 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463064
N° MFR7010325523 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6
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
Prix48.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111699447
  • CUP_NON
    00051111699447

Aperçu

Description du fabricant
7010325523 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Coupe rapide
  • Durabilité accrue
  • Surface plate, arrondissement réduit des bords
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles