Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7100088035 3M  668X, DISQUE DE PSA DE 15.0 MICRONS, 4 PO X NH

3M
7100088035 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH

Disque de ponçage - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09463095
N° MFR7100088035 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH
Prix9.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100088035 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH

Disque de ponçage - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09463095
N° MFR7100088035 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH
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
Prix9.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur
    0.076 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Superfinition, chevauchement plat, polissage
  • Méthode de fixation
    Précédent PSA
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111546994
  • Type de montage
    Précédent PSA
  • CUP_NON
    00051111546994

Aperçu

Description du fabricant
7100088035 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surfaces plates et arrondissement des bords bas
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles