Motion
RUBAN-CACHE VERT HAUTE PERFORMANCE 7100150661 3M  401+, 24 PO X 60 VG, 6.7

3M
7100150661 3M HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 IN X 60 YD, 6.7

Ruban de masquage et de peintre - 60 vg de long, 24 po de large, vert
N° D’ARTICLE MI09463232
N° MFR7100150661 3M HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 IN X 60 YD, 6.7
Prix336.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100150661 3M HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 IN X 60 YD, 6.7

Ruban de masquage et de peintre - 60 vg de long, 24 po de large, vert
N° D’ARTICLE MI09463232
N° MFR7100150661 3M HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 IN X 60 YD, 6.7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix336.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    13.117 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Peinture et peinture - Masquage de préparation de peinture - Masquage pour peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138964061
  • CUP_NON
    00051138964061

Aperçu

Description du fabricant
7100150661 3M VERT HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 121 °C/ 250 °F pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture