Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 7010333769 3M  4026, NATUREL, 12 PO X 36 Y

3M
7010333769 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026, NATURAL, 12 IN X 36 Y

Ruban en mousse d’uréthane à double revêtement 3M™ 4026, naturel, 12 po x 36 vg, 62 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463244
N° MFR7010333769 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026, NATURAL, 12 IN X 36 Y
Prix2,205.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010333769 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026, NATURAL, 12 IN X 36 Y

Ruban en mousse d’uréthane à double revêtement 3M™ 4026, naturel, 12 po x 36 vg, 62 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463244
N° MFR7010333769 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026, NATURAL, 12 IN X 36 Y
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
Prix2,205.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Miroir intérieur et fixation de luminaire
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes de 0.0625 po (1.6 mm) blanc cassé• Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température• La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur• Idéal pour le collage, la fixation et le montage• La mousse atténue et prévient les vibrations
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200314766
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7010333769 3M URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 1.6 mm ( 0.0625 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations