Motion
RUBAN MAGIQUE 7010311580 SCOTCH 4105, 3/4 PO X 300 PO

3M
7010311580 SCOTCH MAGIC TAPE 4105, 3/4 IN X 300 IN

Scotch® Ruban Magic™ 4105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI09463313
N° MFR7010311580 SCOTCH MAGIC TAPE 4105, 3/4 IN X 300 IN
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010311580 SCOTCH MAGIC TAPE 4105, 3/4 IN X 300 IN

Scotch® Ruban Magic™ 4105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI09463313
N° MFR7010311580 SCOTCH MAGIC TAPE 4105, 3/4 IN X 300 IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.231 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131670143
  • CUP_NON
    00051131670143

Aperçu

Description du fabricant
7010311580 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 4105,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Frosty sur le rouleau, mais invisible au travail
  • Préféré par des millions
  • Distributeur inclus : se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Pour le raccommodage permanent du papier
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • 100s utilisations comme l’étiquetage des contenants, la réparation de l’argent déchiré et la fixation de reçus pour la numérisation
  • 3/4 po x 300 po, 4 distributeurs, mandrin de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas