Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 7010334792 3M  420, ARGENT FONCÉ, 18 PO X 36 VG, 6.8 MIL,

3M
7010334792 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 18 IN X 36 YD, 6.8 MIL,

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 420, argent foncé, 18 po x 36 vg, 6.8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463376
N° MFR7010334792 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 18 IN X 36 YD, 6.8 MIL,
Prix5,059.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334792 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 18 IN X 36 YD, 6.8 MIL,

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 420, argent foncé, 18 po x 36 vg, 6.8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463376
N° MFR7010334792 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 18 IN X 36 YD, 6.8 MIL,
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
Prix5,059.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    57.2 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138959258
  • CUP_NON
    00051138959258

Aperçu

Description du fabricant
7010334792 3M RUBAN ALUMINIUM PLOMB 420,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus d’électroplaquage et d’anodisation
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère bien à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux
  • Fonctionne à des températures très variées
  • La doublure permet de découper le ruban dans des formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication