Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010378526 3M  427  LT80, ARGENT, 18 PO X 60 VG, 4.6 MIL

3M
7010378526 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427 LT80, SILVER, 18 IN X 60 YD, 4.6 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 427 LT80, argent, 18 po x 60 vg, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463569
N° MFR7010378526 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427 LT80, SILVER, 18 IN X 60 YD, 4.6 MIL
Prix2,230.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010378526 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427 LT80, SILVER, 18 IN X 60 YD, 4.6 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 427 LT80, argent, 18 po x 60 vg, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463569
N° MFR7010378526 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427 LT80, SILVER, 18 IN X 60 YD, 4.6 MIL
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
Prix2,230.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128998533

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010378526 3M 427
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version doublée de notre ruban d’aluminium 3M™ 425
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales