Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010379732 3M  439, ARGENT, 12 PO X 60 VG, 3.1 MIL, 1 RO

3M
7010379732 3M ALUMINUM FOIL TAPE 439, SILVER, 12 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 1 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 439, argent, 12 po x 60 vg, 3.1 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463684
N° MFR7010379732 3M ALUMINUM FOIL TAPE 439, SILVER, 12 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 1 RO
Prix1,236.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010379732 3M ALUMINUM FOIL TAPE 439, SILVER, 12 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 1 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 439, argent, 12 po x 60 vg, 3.1 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463684
N° MFR7010379732 3M ALUMINUM FOIL TAPE 439, SILVER, 12 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 1 RO
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
Prix1,236.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125855495

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010379732 3M 439,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version doublée de notre ruban d’aluminium 3M™ 431
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Classé par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour un faible degré d’inflammabilité