Motion
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 7000089620 3M 4515-M BLEU TYPE 5/6, 20 CH./C

3M
7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C

Combinaison de protection jetable 3M™ 4515-M bleue type 5/6, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463867
N° MFR7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C

Combinaison de protection jetable 3M™ 4515-M bleue type 5/6, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463867
N° MFR7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C
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
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Taille élastique; protection contre les particules radioactives
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Utilisation du vêtement
    Poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719400553
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4515
  • CUP_NON
    04046719400553

Aperçu

Description du fabricant
7000089620 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Fabriqué avec un matériau respirant qui aide à réduire l’accumulation de chaleur et à favoriser un port confortable; Ne contient pas de composants en latex de caoutchouc naturel, La conception très spacieuse dans les bras et les jambes offre une mobilité améliorée, Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris la fabrication générale, l’exploitation minière, et plus encore, Disponible en combinaison bleue et en combinaison blanche, 20 unités incluses dans chaque caisse