Motion
7000109037 3M COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 4530-BLK-XXL, 25 CH/CAISSE

3M
7000109037 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XXL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-XXL , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463887
N° MFR7000109037 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XXL, 25 EA/CASE
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000109037 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XXL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-XXL , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463887
N° MFR7000109037 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XXL, 25 EA/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bracelet-manchette en tricot
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Utilisation du vêtement
    Particules
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719629794
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4530
  • CUP_NON
    04046719629794

Aperçu

Description du fabricant
7000109037 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.Le traitement résistant aux flammes offre une protection secondaire contre la chaleur et les flammes; Construit à partir de matériaux SMMS pour une protection de type 5 et de type 6 , Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique, La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable aide à fournir une protection supplémentaire contre les contaminants, Les poignets en tricot procurent une fermeture douce au poignet pour un confort accru. Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’exploitation minière, pétrole et gaz, et plus encore, 25 unités incluses dans chaque caisse