Motion
RUBAN À LIGNES FINES HAUTE TEMPÉRATURE 7000048758 SCOTCH 4737T, BLEU TRANSLUCIDE,

3M
7000048758 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737T, TRANSLUCENT BLUE,

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4737T, bleu translucide, 1-1/2 po x 36 vg, 5.4 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464187
N° MFR7000048758 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737T, TRANSLUCENT BLUE,
Prix165.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048758 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737T, TRANSLUCENT BLUE,

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4737T, bleu translucide, 1-1/2 po x 36 vg, 5.4 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464187
N° MFR7000048758 SCOTCH HIGH TEMPERATURE FINE LINE TAPE 4737T, TRANSLUCENT BLUE,
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
Prix165.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.696 lb
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Application
    Masquage de peinture
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200738876
  • CUP_NON
    00021200738876

Aperçu

Description du fabricant
7000048758 SCOTCH HAUTE TEMPÉRATURE, FIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la ligne de couleur dans les processus de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes avec la capacité de créer des lignes droites
  • Résiste au levage autour des courbes ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 300ºF/149ºC pendant 30 minutes
  • Offert en bleu opaque (4737S), bleu translucide (4737T) et avec doublure (4737TL, 4737SL)