Motion
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE SPÉCIALISÉ 7010373700 3M  501+, 24 PO X

3M
7010373700 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 24 IN X

Ruban-cache spécialisé haute température 3M™ 501+, 24 po x 60 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09464409
N° MFR7010373700 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 24 IN X
Prix441.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373700 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 24 IN X

Ruban-cache spécialisé haute température 3M™ 501+, 24 po x 60 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09464409
N° MFR7010373700 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 24 IN X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix441.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    11.4 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138964696
  • CUP_NON
    00051138964696

Aperçu

Description du fabricant
7010373700 3M SPÉCIALITÉ HAUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos havane se déchire facilement et résiste à l’éclatement
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good