Motion
ÉPISSURE EN LIGNE DE FIL MOTEUR 7000006045 3M  5331, 5-8 KV, 8-4 AWG (ALIMENTATION), 10-4

3M
7000006045 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5331, 5-8 KV, 8-4 AWG (FEEDER), 10-4

3M™ Épissure en ligne de câble moteur 5331, 5-8 kV, 8-4 AWG (alimentation), 10-4 AWG (câble moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464613
N° MFR7000006045 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5331, 5-8 KV, 8-4 AWG (FEEDER), 10-4
Prix785.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000006045 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5331, 5-8 KV, 8-4 AWG (FEEDER), 10-4

3M™ Épissure en ligne de câble moteur 5331, 5-8 kV, 8-4 AWG (alimentation), 10-4 AWG (câble moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464613
N° MFR7000006045 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5331, 5-8 KV, 8-4 AWG (FEEDER), 10-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix785.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Features shielded, non-shielded cables • Designed for splicing motor lead cables to the incoming feeder cables • Suitable for use with 30000 Series copper compression lugs or other UL Listed copper lugs • 0.3 to 0.51-in O.D. insulation • Accommodates wire size of 10 to 4 AWG • Rated for 5/8 kV applications • Includes 3 rolls Scotch® stress-control tape 2220, 12 adapters, 3 instruction sheets and more • Withstands temperatures of 194 degrees F (90 degrees C)
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007122753
  • CUP_NON
    00054007122753

Aperçu

Description du fabricant
ÉPISSURE EN LIGNE DU FIL MOTEUR 7000006045 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des câbles blindés et non blindés
  • Conçu pour épisser les câbles de dérivation du moteur aux câbles d’alimentation entrants
  • Convient à une utilisation avec les cosses de compression en cuivre de la série 30000 ou d’autres cosses en cuivre homologuées UL
  • Isolation de 0.3 à 0.51-in diam. ext.
  • Convient aux fils de calibre 10 à 4 AWG
  • Homologué pour les applications de 5/8 kV
  • Comprend 3 rouleaux de ruban de contrôle des contraintes Scotch® 2220, 12 adaptateurs, 3 feuilles d’instructions et plus
  • Résiste à des températures de 90 °C ( 194 °F)