Motion
RUBAN DE PELLICULE 7100008965 3M UHMW 5425, TRANSPARENT, 24 PO X 36 VG, 5.1 MIL,

3M
7100008965 3M UHMW FILM TAPE 5425, TRANSPARENT, 24 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5425, transparent, 24 po x 36 vg, 5.1 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464686
N° MFR7100008965 3M UHMW FILM TAPE 5425, TRANSPARENT, 24 IN X 36 YD, 5.1 MIL,
Prix11,070.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100008965 3M UHMW FILM TAPE 5425, TRANSPARENT, 24 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5425, transparent, 24 po x 36 vg, 5.1 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464686
N° MFR7100008965 3M UHMW FILM TAPE 5425, TRANSPARENT, 24 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,070.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115176616
  • CUP_NON
    00051115176616

Aperçu

Description du fabricant
7100008965 3M RUBAN FILM UHMW 5425,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif résistant aux solvants et à l’huile offre une adhérence et une résistance aux produits chimiques élevées dans les applications les plus exigeantes
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon