Motion
RUBAN DE RÉDUCTION DE GRINCEMENT 7000001209 3M  5430, TRANSPARENT, 23 1/2 PO X 36 VG,

3M
7000001209 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 23 1/2 IN X 36 YD,

Ruban de réduction du grincement 3M™ 5430, transparent, 23 1/2 po x 36 vg, 7.4 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464700
N° MFR7000001209 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 23 1/2 IN X 36 YD,
Prix10,834.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000001209 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 23 1/2 IN X 36 YD,

Ruban de réduction du grincement 3M™ 5430, transparent, 23 1/2 po x 36 vg, 7.4 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464700
N° MFR7000001209 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 23 1/2 IN X 36 YD,
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
Prix10,834.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    23.5 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735837
  • CUP_NON
    00021200735837

Aperçu

Description du fabricant
7000001209 3M RUBAN DE RÉDUCTION DE RACLAIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyéthylène UHMW réduit et aide à éliminer le bruit et les vibrations
  • Faible coefficient de friction pour les applications nécessitant une surface lisse
  • L’adhésif acrylique à haute adhérence offre une liaison initiale solide pour des résultats rapides et moins de temps d’arrêt
  • Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces peintes en métal et en plastique
  • Doublure idéale pour la fabrication et la découpe à l’emporte-pièce en différentes longueurs et formes