Motion
RUBAN DE RÉDUCTION DE GRINCEMENT 7010312656 3M  5430, TRANSPARENT, 5 1/4 PO X 36 VG,

3M
7010312656 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 5 1/4 IN X 36 YD,

3M™ Ruban de réduction du grincement 5430, transparent, 5 1/4 po x 36 vg, 7.4 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464704
N° MFR7010312656 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 5 1/4 IN X 36 YD,
Prix2,420.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010312656 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 5 1/4 IN X 36 YD,

3M™ Ruban de réduction du grincement 5430, transparent, 5 1/4 po x 36 vg, 7.4 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464704
N° MFR7010312656 3M SQUEAK REDUCTION TAPE 5430, TRANSPARENT, 5 1/4 IN X 36 YD,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,420.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    5.25 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138950323
  • CUP_NON
    00051138950323

Aperçu

Description du fabricant
7010312656 3M RUBAN DE RÉDUCTION DE RACLAIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyéthylène UHMW réduit et aide à éliminer le bruit et les vibrations
  • Faible coefficient de friction pour les applications nécessitant une surface lisse
  • L’adhésif acrylique à haute adhérence offre une liaison initiale solide pour des résultats rapides et moins de temps d’arrêt
  • Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces peintes en métal et en plastique
  • Doublure idéale pour la fabrication et la découpe à l’emporte-pièce en différentes longueurs et formes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon