Motion
RUBAN DE PELLICULE 7000049050 3M PTFE 5491, BRUN, 50 MM X 33 M, 6.7 MIL, ROULEAU 6

3M
7000049050 3M PTFE FILM TAPE 5491, BROWN, 50 MM X 33 M, 6.7 MIL, 6 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 50 mm x 33 m, 6.7 mil, 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09464770
N° MFR7000049050 3M PTFE FILM TAPE 5491, BROWN, 50 MM X 33 M, 6.7 MIL, 6 ROLL
Prix100.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049050 3M PTFE FILM TAPE 5491, BROWN, 50 MM X 33 M, 6.7 MIL, 6 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 50 mm x 33 m, 6.7 mil, 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09464770
N° MFR7000049050 3M PTFE FILM TAPE 5491, BROWN, 50 MM X 33 M, 6.7 MIL, 6 ROLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.262 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138950224
  • CUP_NON
    00051138950224

Aperçu

Description du fabricant
7000049050 3M RUBAN FILM PTFE 5491,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Version plus épaisse du ruban en pellicule de PTFE 3M™ 5490, offrant plus de durabilité et une plus longue durée d’utilisation
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie