Motion
7100011588 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5516, 320 MM X 230

3M
7100011588 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516, 320 MM X 230

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5516, 320 mm x 230 mm 1.0 mm, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI09464831
N° MFR7100011588 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516, 320 MM X 230
Prix110.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100011588 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516, 320 MM X 230

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5516, 320 mm x 230 mm 1.0 mm, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI09464831
N° MFR7100011588 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516, 320 MM X 230
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
Prix110.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    18806080065750
  • CUP_NON
    18806080065750

Aperçu

Description du fabricant
7100011588 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne conductivité thermique (3.1 w/m-K)
  • Bonne douceur et conformable à basse pression ( Shore 00 = 50)
  • La douceur entraîne une faible contrainte sur les composants de la carte
  • Bonnes propriétés diélectriques
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonne mouillabilité pour une meilleure conductivité thermique
  • UL 94 V-0
  • Résistance à haute température
  • Collant des deux côtés
  • Épaisseur : 1.0 mm
  • Une feuille plus grande est disponible