Motion
7010332750 POST-IT NOTES 654-14AN, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN CO

3M
7010332750 POST-IT NOTES 654-14AN, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN CO

Collection Cape Town Post-it® Notes 654-14AN, 3 x 3 po (76 x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI09465584
N° MFR7010332750 POST-IT NOTES 654-14AN, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN CO
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332750 POST-IT NOTES 654-14AN, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN CO

Collection Cape Town Post-it® Notes 654-14AN, 3 x 3 po (76 x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI09465584
N° MFR7010332750 POST-IT NOTES 654-14AN, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN CO
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
Prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    1.343 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200531385
  • CUP_NON
    00021200531385

Aperçu

Description du fabricant
7010332750 POST-IT 654-14AN, 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Cape Town
  • Les notes Post-it® adhèrent solidement et les retirent proprement
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Laisser des rappels ou signaler des renseignements importants
  • 14 serviettes/paquet, 100 feuilles/paquet
  • Les billets Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.