Motion
MANDRIN DE ROULEAU DE CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010291366  716295, 1/8 PO / 254,4 MM

3M
7010291366 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 716295, 1/8 IN

Cartouche Abrasives™ RoII 716295, 1/8 po x 1 po x 1/4 po x 5 po CM-XL, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466303
N° MFR7010291366 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 716295, 1/8 IN
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291366 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 716295, 1/8 IN

Cartouche Abrasives™ RoII 716295, 1/8 po x 1 po x 1/4 po x 5 po CM-XL, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466303
N° MFR7010291366 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 716295, 1/8 IN
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
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375545
  • CUP_NON
    00051115375545

Aperçu

Description du fabricant
7010291366 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue