Motion
7000047211 ABRASIFS STANDARD POLIR ET MÉLANGER CROSS POLI HS, 727334, A/O COA

3M
7000047211 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727334, A/O COA

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HS, 727334, A/O grossier, 1 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466493
N° MFR7000047211 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727334, A/O COA
Prix7.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047211 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727334, A/O COA

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HS, 727334, A/O grossier, 1 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466493
N° MFR7000047211 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HS, 727334, A/O COA
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
Prix7.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371462
  • CUP_NON
    00051115371462

Aperçu

Description du fabricant
7000047211 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception abrasive unique permet au polissage de s’adapter aux endroits difficiles d’accès
  • Le polissage à toile ouverte réagit aux imperfections de surface avec un minimum de gouges ou de marques du substrat, soutenant la géométrie des pièces
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface tout en résistant au bavardage ou au gougeage de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Disponible en grades abrasifs grossiers (verts) et moyens (bleus) pour aider à produire des finitions satinées sur les métaux mous
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon