Motion
RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 7000049164 3M  764, JAUNE, 49 PO X 36 VG, 5 M

3M
7000049164 3M GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764, YELLOW, 49 IN X 36 YD, 5 M

3M™ Ruban de vinyle universel 764, jaune, 49 po x 36 vg, 5 mil, 3 rouleaux par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09467064
N° MFR7000049164 3M GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764, YELLOW, 49 IN X 36 YD, 5 M
Prix405.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049164 3M GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764, YELLOW, 49 IN X 36 YD, 5 M

3M™ Ruban de vinyle universel 764, jaune, 49 po x 36 vg, 5 mil, 3 rouleaux par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09467064
N° MFR7000049164 3M GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764, YELLOW, 49 IN X 36 YD, 5 M
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
Prix405.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011580470
  • CUP_NON
    00048011580470

Aperçu

Description du fabricant
7000049164 3M VINYLE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Maintient une couleur vive même lorsqu’exposé à l’abrasion et aux solvants
  • Disponible dans une grande variété de couleurs pour diverses applications
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur à plancher
  • Idéal pour marquer les applications dans les zones de circulation légère
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good