Motion
7010309860

3M
7010309860

Roloc™ Disque de ponçage - 2 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09467176
N° MFR7010309860
Prix21.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309860

Roloc™ Disque de ponçage - 2 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09467176
N° MFR7010309860
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
Prix21.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Préparation d’une surface pour un nouveau joint d’étanchéité, élimination des vieux résidus de joint d’étanchéité
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    7010309860
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131077140
  • Application du matériel
    Acier et aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131077140

Aperçu

Description du fabricant
JOINT 7010309860 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Enlève les résidus de joint et prépare la surface pour un nouveau joint
  • La construction en fibres non tissées peut affronter les surfaces difficiles sans endommager la pièce
  • La construction à filet ouvert minimise la chaleur pour une utilisation efficace sur l’acier et l’aluminium
  • L’oxyde d’aluminium est durable et coupe rapidement
  • Le petit disque permet l’accès aux petits espaces
  • La fixation filetée à changement rapide 3M™ Roloc™ permet un changement de meule rapide et facile pour les processus en plusieurs étapes