Motion
790 3.78:1 ICD SP 1.688

HUB CITY INC
790 3.78:1 STD SP 1.688

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 790 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 3.78:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.3750 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.6875 po Dia. sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09467671
N° MFR790 3.78:1 STD SP 1.688
Prix10,252.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
790 3.78:1 STD SP 1.688

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 790 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 3.78:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.3750 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.6875 po Dia. sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09467671
N° MFR790 3.78:1 STD SP 1.688
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
Prix10,252.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 14.5312 po x (H) 10.8125 po x (L) 6.5937 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8125 po
  • Longueur du boîtier
    14.5313 po
  • Largeur du boîtier
    6.5938 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    3.78:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau spiralé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798018935
  • Puissance d’entrée maximale
    39.000 hp
  • Direction de sortie
    À gauche ou à droite
  • Régime de sortie
    463 tr/min
  • Couple de sortie
    5158
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    790
  • Style
    ICD

Aperçu

Description du fabricant
0220-54005 790 3.78/1 STD SP 1.688