Motion
7010316246 SCOTCH MAGIC TAPE 810-72-3PK, 1 IN X 2592 IN, 3-PACK

3M
7010316246 SCOTCH MAGIC TAPE 810-72-3PK, 1 IN X 2592 IN, 3-PACK

Scotch® Magic™ Tape 810-72-3PK, 1 in x 2592 in, 3-Pack
N° D’ARTICLE MI09468379
N° MFR7010316246 SCOTCH MAGIC TAPE 810-72-3PK, 1 IN X 2592 IN, 3-PACK
Prix42.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010316246 SCOTCH MAGIC TAPE 810-72-3PK, 1 IN X 2592 IN, 3-PACK

Scotch® Magic™ Tape 810-72-3PK, 1 in x 2592 in, 3-Pack
N° D’ARTICLE MI09468379
N° MFR7010316246 SCOTCH MAGIC TAPE 810-72-3PK, 1 IN X 2592 IN, 3-PACK
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
Prix42.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.995 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135815830
  • CUP_NON
    00051135815830

Aperçu

Description du fabricant
7010316246 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 1 po x 2592 po, 3 rouleaux, mandrin de 3 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas