Motion
7010302037 3M FEUILLES DE RUBAN 822, TRANSPARENTES, 3-1/4 PO X 5-3/4 PO, 200 PAR CAISSE (25

3M
7010302037 3M TAPE SHEETS 822, CLEAR, 3-1/4 IN X 5-3/4 IN, 200 PER CASE (25

3M™ feuilles de ruban 822, transparentes, 3-1/4 po x 5-3/4 po, 200 par caisse (25 feuilles/paquet 40 tampons/paquet 5 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI09468606
N° MFR7010302037 3M TAPE SHEETS 822, CLEAR, 3-1/4 IN X 5-3/4 IN, 200 PER CASE (25
Prix1,372.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010302037 3M TAPE SHEETS 822, CLEAR, 3-1/4 IN X 5-3/4 IN, 200 PER CASE (25

3M™ feuilles de ruban 822, transparentes, 3-1/4 po x 5-3/4 po, 200 par caisse (25 feuilles/paquet 40 tampons/paquet 5 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI09468606
N° MFR7010302037 3M TAPE SHEETS 822, CLEAR, 3-1/4 IN X 5-3/4 IN, 200 PER CASE (25
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
Prix1,372.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200829029
  • CUP_NON
    50021200829029

Aperçu

Description du fabricant
7010302037 3M FEUILLES DE RUBAN 822, TRANSPARENT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Précoupé à 4” x 6” pour la réparation sur le terrain des colis endommagés, la protection des étiquettes d’expédition et d’autres applications d’emballage où un transport pratique et une application facile sont nécessaires
  • Rembourré pour un transport pratique et un ruban adhésif « sans distributeur » - aucun outil de coupe requis
  • Comprend une languette en papier amovible pour une manipulation facile
  • L’endos transparent en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique solide adhère aux sacs, aux boîtes, aux pellicules de plastique, aux métaux et au verre
  • Résistant aux intempéries et longue durée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur