Motion
FENÊTRE D’ÉCRAN FACIAL VERT MOYEN EN POLYCARBONATE 7010384061 3M  WCP96B  82601-00

3M
7010384061 3M POLYCARBONATE MEDIUM GREEN FACESHIELD WINDOW WCP96B 82601-00

3M™ Écran facial en polycarbonate vert moyen WCP96B 82601-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09468623
N° MFR7010384061 3M POLYCARBONATE MEDIUM GREEN FACESHIELD WINDOW WCP96B 82601-00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010384061 3M POLYCARBONATE MEDIUM GREEN FACESHIELD WINDOW WCP96B 82601-00

3M™ Écran facial en polycarbonate vert moyen WCP96B 82601-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09468623
N° MFR7010384061 3M POLYCARBONATE MEDIUM GREEN FACESHIELD WINDOW WCP96B 82601-00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10078371826014
  • CUP_NON
    10078371826014

Aperçu

Description du fabricant
7010384061 3M POLYCARBONATE MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La couleur verte moyenne offre une excellente réduction de l’éblouissement en absorbant la lumière non infrarouge
  • Conforme aux exigences de résistance aux chocs de la norme ANSI Z87+
  • La fenêtre mesure 0,075 po d’épaisseur
  • Système de fixation simple : pas de cames, de sangles ou de boucles
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1