Motion
7010365436 3M FEUILLES DE PAPIER WETORDRY 213Q, 4 7/16 PO X 4 7/16 PO P800 A WEI

3M
7010365436 3M WETORDRY PAPER SHEET 213Q, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN P800 A WEI

3M™ Feuille de papier Wetordry 213Q, 4 7/16 po x 4 7/16 po P800 A poids, 300 par intérieur 3000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468634
N° MFR7010365436 3M WETORDRY PAPER SHEET 213Q, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN P800 A WEI
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365436 3M WETORDRY PAPER SHEET 213Q, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN P800 A WEI

3M™ Feuille de papier Wetordry 213Q, 4 7/16 po x 4 7/16 po P800 A poids, 300 par intérieur 3000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468634
N° MFR7010365436 3M WETORDRY PAPER SHEET 213Q, 4 7/16 IN X 4 7/16 IN P800 A WEI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5625 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144829538
  • CUP_NON
    00051144829538

Aperçu

Description du fabricant
7010365436 3M FEUILLE DE PAPIER WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une finition uniforme et fine
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce