Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
- Diamètre total4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, nettoyage, ébarbage, préparation de surface
- Type de pièce jointeChangement rapide TR
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueTR
- GradeMoyen
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant7010301231
- Numéro CUP du fabricant00051115368486
- Application du matérielMétaux ferreux et non ferreux et composites
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON00051115368486
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles modérées, y compris le nettoyage et l’ébavurage
- L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux et les composites, en particulier sur les surfaces planes
- Les fibres non tissées robustes offrent un taux de coupe élevé et un fini professionnel
- La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
- La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
- Offert en brun foncé, gros grain; marron foncé, moyen grain; et bleu foncé, très fin grain
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.