Motion
7000121874

3M
7000121874

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, arbre de 22.09 mm, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469097
N° MFR7000121874
Prix11.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121874

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, arbre de 22.09 mm, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469097
N° MFR7000121874
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
Prix11.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    22.09 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, retrait de revêtement, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7000121874
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331640
  • Application du matériel
    Aluminium, composites, matériaux ferreux, métaux mous, acier
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115331640

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7000121874
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau GP offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Meilleur matériau lorsqu’une faible pression de contact et une résistance à la charge sont requises
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux sur les surfaces planes et profilées
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets