Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.2500 po, 6.34 mm
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationNettoyage, ébavurage, enlèvement de métal, préparation de surface
- Type de pièce jointeTrou central
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueTrou central
- GradeTrès fin
- Quantité de colis du fabricant250
- Numéro de stock du fabricant7010330821
- Numéro CUP du fabricant00051115359316
- Application du matérielMétaux ferreux et non ferreux, aluminium, nickel élevé et acier inoxydable
- Type de montageMontage central
- CUP_NON00051115359316
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau HP robuste est plus rigide et plus résistant aux déchirures que le matériau GP et convient bien à l’ébarbage des bords et à l’élimination du métal
- L’oxyde d’aluminium coupe les objets tranchants, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
- La toile ouverte pliable élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
- La toile ouverte résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer les disques abrasifs du trou central, disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
- Les disques rouges contiennent de l’oxyde d’aluminium, un abrasif de qualité très fine (VFN)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.