Motion
DISQUE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010330818 ABRASIFS STANDARD, 873410, 4 PO X 1/4 PO

3M
7010330818 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 873410, 4 IN X 1/4 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09469621
N° MFR7010330818 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 873410, 4 IN X 1/4 IN
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330818 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 873410, 4 IN X 1/4 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09469621
N° MFR7010330818 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 873410, 4 IN X 1/4 IN
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359071
  • CUP_NON
    00051115359071

Aperçu

Description du fabricant
7010330818 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le filet ouvert est flexible et flexible, il ne gouge pas le substrat et ne maintient pas la géométrie de la pièce
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et tranchant, révélant des bords de coupe frais et tranchants pour une égratignure uniforme
  • Peut être utilisé avec un lubrifiant pour aider à éliminer le nain et le risque de tache sur le substrat
  • Disponible en très fin (VFN, rouge) et moyen (MED, havane) pour répondre aux besoins du projet
  • La toile ouverte résiste à la charge, de sorte que l’abrasif ne sera pas obstrué par des débris, ce qui contribue à une durée de vie plus longue