Motion
STABILISATEUR DE CHEVILLE SPORT DE LUXE 7010409798 ACE, 901008, RÉGLABLE

3M
7010409798 ACE SPORT DELUXE ANKLE STABILIZER, 901008, ADJUSTABLE

Stabilisateur de cheville sport de luxe ACE, 901008, réglable
N° D’ARTICLE MI09470630
N° MFR7010409798 ACE SPORT DELUXE ANKLE STABILIZER, 901008, ADJUSTABLE
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010409798 ACE SPORT DELUXE ANKLE STABILIZER, 901008, ADJUSTABLE

Stabilisateur de cheville sport de luxe ACE, 901008, réglable
N° D’ARTICLE MI09470630
N° MFR7010409798 ACE SPORT DELUXE ANKLE STABILIZER, 901008, ADJUSTABLE
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
Prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.302 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131208834
  • CUP_NON
    00051131208834

Aperçu

Description du fabricant
CHEVILLE SPORT DE LUXE 7010409798 ACE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Stabilisateurs latéraux renforcés pour limiter les mouvements latéraux
  • La conception offre des niveaux de compression et de soutien personnalisables
  • Caractéristiques réglables pour un confort personnalisé
  • Conception facile à utiliser pour un port sans tracas
  • Les matériaux respirants permettent à l’air de circuler et aident à garder la peau au sec
  • Peut être porté avec une chaussette en dessous pour un confort accru
  • S’adapte confortablement à une variété de chaussures
  • Taille unique
  • La marque ACE de l’année est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable en Amérique* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé