Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier181
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant181
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2906 po/lb;328.334 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids15.00 lb, 6.804 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.78 hp
- Puissance nominale en service normal0.78 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant181-25/1 A WR
- Puissance d’entrée maximale0.78 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2906 po-lb;328.334 Nm