Motion
0230-01483

HUB CITY INC
0230-01483

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09471170
N° MFR0230-01483
Prix1,476.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-01483

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09471170
N° MFR0230-01483
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
Prix1,476.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    184
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    184
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2385 po/lb;269.469 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    16.00 lb, 7.257 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.57 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.57 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    184-5/1 A WR 143TC
  • Puissance d’entrée maximale
    2.57 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    2385 po-lb;269.469 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-01483 184 5/1 A WR 143TC