Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7100166459 3M  9445, TRANSPARENT, 3/4 PO X 36 VG, 5 MIL,

3M
7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9445, transparent, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471512
N° MFR7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,
Prix48.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9445, transparent, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471512
N° MFR7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,
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
Prix48.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060142172
  • CUP_NON
    00638060142172

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7100166459 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • Doublure en papier kraft densifié de 55 lb pour applications générales
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré