Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7000049099 3M  9731, TRANSPARENT, 1/4 PO X 36 VG, 5.5 MIL, 36

3M
7000049099 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/4 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 36

3M™ Ruban à double revêtement 9731, transparent, 1/4 po x 36 vg, 5.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09472485
N° MFR7000049099 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/4 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 36
Prix73.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049099 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/4 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 36

3M™ Ruban à double revêtement 9731, transparent, 1/4 po x 36 vg, 5.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09472485
N° MFR7000049099 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/4 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 36
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
Prix73.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954079
  • CUP_NON
    00051138954079

Aperçu

Description du fabricant
7000049099 3M RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 9731,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour fixer les élastomères de caoutchouc silicone et la mousse
  • Comprend des adhésifs en acrylique et en silicone pour des applications spécialisées telles que le joint en silicone
  • L’adhésif 3M™ 350 sur le côté de la face offre une résistance exceptionnelle à la température et aux produits chimiques
  • L’adhésif en silicone de 3 mil sur le côté de la doublure adhère bien aux substrats en silicone
  • Double doublure – Adhésif 350 sur doublure PCK 58# 4.2 mil et adhésif en silicone sur doublure PET 3 mil