Motion
7100001391 3M INDICATEUR DE MONTRE ANTIGEL 9800FW, -4C, 25F, 400 PAR BOÎTIER

3M
7100001391 3M FREEZE WATCH INDICATOR 9800FW, -4C, 25F, 400 PER CASE

3M™ Montre de congélation Indicateur 9800FW, -4C, 25F, 400 par caisse
N° D’ARTICLE MI09472744
N° MFR7100001391 3M FREEZE WATCH INDICATOR 9800FW, -4C, 25F, 400 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100001391 3M FREEZE WATCH INDICATOR 9800FW, -4C, 25F, 400 PER CASE

3M™ Montre de congélation Indicateur 9800FW, -4C, 25F, 400 par caisse
N° D’ARTICLE MI09472744
N° MFR7100001391 3M FREEZE WATCH INDICATOR 9800FW, -4C, 25F, 400 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.283 po
  • Épaisseur globale
    0.276 po
  • Largeur totale
    1.575 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00707387498719
  • Quantité minimale de la commande
    400
  • Quantité du colis
    400
  • Types de produits
    Vérification du gel
  • CUP_NON
    00707387498719

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR DE LA MONTRE DE CONGÉLATION 7100001391 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution peu coûteuse pour surveiller l’exposition du produit aux températures de congélation.
  • L’endos autoadhésif adhère solidement à la plupart des matériaux d’emballage extérieurs.
  • Des résultats visuels facilement interprétés.
  • La température d’activation de -4°C/25°F aide à expédier correctement les articles sensibles au gel.