Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier241
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant241
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po/lb;160.213 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.17 hp
- Puissance nominale en service normal2.17 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant241-20/1 B WR
- Puissance d’entrée maximale2.17 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.213 Nm