Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier241
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant241
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal356 po/lb
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids37.00 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.69 hp
- Puissance nominale en service normal3.69 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant241-10/1 C WR
- Puissance d’entrée maximale3.69 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)356 po-lb;40.22 Nm