Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier245
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant245
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po/lb;369.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.56 hp
- Puissance nominale en service normal1.56 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant245-30/1 A WR 56C 1.250
- Puissance d’entrée maximale1.56 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)3274 po-lb;369.91 Nm