Motion
DISQUE DE PELLICULE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100145452 3M CUBITRON II 775L, 3 PO X N

3M
7100145452 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 3 IN X N

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09473771
N° MFR7100145452 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 3 IN X N
Prix1.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100145452 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 3 IN X N

Matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09473771
N° MFR7100145452 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 3 IN X N
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
Prix1.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060050606
  • CUP_NON
    00638060050606

Aperçu

Description du fabricant
7100145452 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière