Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3.0000 po
- Diamètre total3 po
- Épaisseur3 mil
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationFinition de surface, mélange, déflexion, finition fine, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage
- Méthode de fixationCrochet et boucle
- Matériau de supportFilm
- Type de revêtementOuvert
- CouleurViolet
- Numéro de grain320+
- Numéro CUP du fabricant00076308471118
- Application du matérielRetrait du revêtement, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, suppression des défauts, réparation et mise à niveau des défauts, biseautage, coins de mélange, finition de contour, sculptage de mastic, décapage de peinture, ponçage de prépeinture, égratignures de raffinage, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, raffinage, sculptage, ponçage de bande, peinture sur métal, biseautage fin, surfaces planes, préparation de peinture, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, enlèvement de peinture, ponçage de peinture
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON00076308471118
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
- Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
- Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
- Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
- La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
- Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.