Motion
0230-07138

HUB CITY INC
0230-07138

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473836
N° MFR0230-07138
Prix3,788.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07138

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473836
N° MFR0230-07138
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
Prix3,788.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    263
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    263
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    819 po/lb;92.5 nm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    43 lb, 19.5 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.58 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    263-40/1 R WR 1.250
  • Puissance d’entrée maximale
    1.58 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    R
  • Couple nominal (po-lb)
    819 po-lb;92.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07138 263 40/1 R WR 1.250