Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier263
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant263
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal439 po/lb;49.6 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids43.0 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.35 hp
- Puissance nominale en service normal7.35 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant263-5/1 R WR 1.438
- Puissance d’entrée maximale7.35 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleR
- Couple nominal (po-lb)439 po-lb;49.6 Nm